Motion
FB250STWX1-15/16

HUB CITY INC
FB250STWX1-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05057425
N° MFRFB250STWX1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
FB250STWX1-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05057425
N° MFRFB250STWX1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable 440
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798257075
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FB250STW
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FB250STWX1-15/16 ROULEMENT DE BLOC DE BRIDE
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flingers en acier inoxydable - Logements et inserts en acier inoxydable