Motion
HERA55ES 58.92 143TC 2.000

HUB CITY INC
HERA55ES 58.92 143TC 2.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA55ES 58.92 143TC 2.000 - Réduction unique, 58.92:1 Rapport, 3.675 po, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05058211
N° MFRHERA55ES 58.92 143TC 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA55ES 58.92 143TC 2.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA55ES 58.92 143TC 2.000 - Réduction unique, 58.92:1 Rapport, 3.675 po, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05058211
N° MFRHERA55ES 58.92 143TC 2.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.675 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)10.52 x (H)9.375 x (L)7.5
  • Hauteur du boîtier
    9.375 po
  • Longueur du boîtier
    10.52 po
  • Largeur du boîtier
    7.5 po
  • Taille d’entrée
    0.8760 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA55
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    4500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    58.92:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.3600 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA55ES 58.92 143TC 2.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798761213
  • Puissance d’entrée maximale
    2.3600 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    29.7 tr/min
  • Couple de sortie
    4500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
0250-54668 HERA55ES60-143TC 1-1/2"
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.