Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Espacement des trous de boulon3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Longueur de l’alésage1-3/8 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-17/32 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.6280 po
- Longueur totale4.8900 po
- Largeur totale2.6900 po
- Poids1.5 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG216NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3CL216N Roulements à billes - FX3CL216N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864289634
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Vitesse maximale9600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1760 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864289634
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service standard, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvre unique