Motion
FX3CL219N  1 3/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3CL219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI05058346
N° MFRFX3CL219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG
Prix553.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3CL219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI05058346
N° MFRFX3CL219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix553.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-19/32 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-47/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7600 po
  • Longueur totale
    5.5900 po
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG219NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3CL219N Roulements à billes - FX3CL219N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864291699
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864291699

Aperçu

Description du fabricant
FX3CL219N FLANG NOIR FX3-CL219N
  • Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique