Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Espacement des trous de boulon3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1-3/4 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/32 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids4 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG223NL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- SérieF3CL
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864289825
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique