Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Espacement des trous de boulon4-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Longueur de l’alésage1-61/64 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/8 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.1250 po
- Longueur totale5.3800 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Largeur totale5.3800 po
- Poids5.8 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG227NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3CL227N Roulements à billes - F3CL227N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7370 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864289887
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Vitesse maximale5330 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique4590 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864289887
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique