Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Espacement des trous de boulon5-3/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Longueur de l’alésage2-19/32 po
- Largeur du boîtier15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-55/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.8600 po
- Longueur totale6.8800 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Largeur totale6.8800 po
- Poids12.2 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG239NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3CL239NC Roulements à billes - F3CL239NC
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique11840 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864296281
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lb
- Capacité de charge statique radiale8080 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique8080 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864296281
Aperçu
- Roulements à billes montés de 2 7/16 po, service standard, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvre unique, capuchon d’extrémité fermé