Motion
7C-S
N° D’ARTICLE MI05065464
N° MFR7C-S
Prix747.65 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05065464
N° MFR7C-S
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
Prix747.65 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation et les zones d’assemblage.
  • Application
    Antistatique
  • Couleur
    Rose
  • Description
    Doigts en latex scellés sous vide antistatiques ISO 5 (classe 100)
  • Caractéristiques
    Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279195
  • Matériel
    Latex de caoutchouc naturel
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    7C
  • Normes respectées
    ISO 5 (Classe 100), ASTM, IESTRP-CC 005.3, Classe II
  • CUP_NON
    616314279195

Aperçu

Description du fabricant
7C-S LIT À DOIGT LATEX ESD, PETIT LATEX
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Protection sans poudre pour la manipulation des DES
  • Pochette debout unique pour une identification facile du produit
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Résistance de surface moyenne de 5 x 1012 ohms par unité carrée
  • À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
  • Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
  • Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR