Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 19 BSPP
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales0.63 po
- Longueur1.61 po
- Poids0.070 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement7000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description1/4 dans BSPP, filetage mâle 1/4 – 19
- Type de raccord de tuyauHomme BSPP
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi