Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre intérieur20 mm
- Valeur P maximale4000 psi
- Extérieur Diamètre25 mm
- Global Longueur16 mm
- Épaisseur globale2.5000 mm
- Largeur totale0.6299 po, 16 mm
- Taille d’arbre recommandée20 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
- Poids0.056 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- Matériau de la bagueBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
- Revêtement de finitionSimple
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeBronze moulé
- Tolérance de longueur+/-0.12 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCBM020025016
- Numéro CUP du fabricant717905208577
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielC93200 (SAE 660)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 oC
- Tolérance du diamètre extérieur250.050 mm à 250.076 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsNon
- SérieRoulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905208577
Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
- En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial