Motion
L0164-040
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétroeum, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 420 lb, contenant de tambour, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -5 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05067539
N° MFRL0164-040
Prix8,494.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétroeum, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 420 lb, contenant de tambour, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -5 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05067539
N° MFRL0164-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,494.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    465.00 lb

Détails

  • Application
    Charge lourde, situations de tolérance serrée, systèmes de distribution automatique
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    233°C/451 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215416417
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Plage de température
    -5 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    215
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1550 TAMBOUR
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Pour les charges lourdes, tolérances serrées
  • Systèmes de distribution automatique