Motion
L0190-039
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05067543
N° MFRL0190-039
Prix2,042.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05067543
N° MFRL0190-039
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
Votre prix2,042.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Marteaux électriques robustes
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    268°C/514 °F
  • Point d’éclair
    215°C/420°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215419005
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    200

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU ÉLECTRIQUE ET BURIN GRS 1/4 TAMBOUR
  • Prolonge considérablement la durée de vie de l’arbre et de la douille
  • Applications à pression extrême