Motion
L0237-039
Graisse polyvalente – à usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse sans savon épaissie, qualité NLGI 2.5 , taille 120 lb, contenant en Keg, qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI05067552
N° MFRL0237-039
Prix3,555.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – à usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse sans savon épaissie, qualité NLGI 2.5 , taille 120 lb, contenant en Keg, qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI05067552
N° MFRL0237-039
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
Votre prix3,555.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2.5
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Chaînes de cuisson hydrostatiques
  • Type de base
    Bentone
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP, sans savon épaissi
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    256°C/495°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215423705
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Type
    Usage général
  • Viscosité
    500
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE POUR CHAÎNE DE CUISEUR 1/4 BARIL
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Spécialement conçu pour être utilisé sur les chaînes de cuiseur hydrostatique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good