Motion
CLEARPLEX-1 35LB SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CLEARPLEX-1 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série Clearplex - usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI05067555
N° MFRCLEARPLEX-1 35LB PAIL
Prix683.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CLEARPLEX-1 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série Clearplex - usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI05067555
N° MFRCLEARPLEX-1 35LB PAIL
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
Votre prix683.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Applications d’aliments et de boissons où un lubrifiant transparent est souhaité
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    240°C/464 °F
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215535002
  • Température de fonctionnement maximale
    360 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    CLEARPLEX
  • Plage de température
    0 à +360 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215535002
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5.50 %

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE CLEARPLEX-1 35 LB
  • Enregistré NSF H1
  • Résistant à l’eau
  • Contient un additif antimicrobien