Motion
CLEARPLEX-1 CTG
Graisse polyvalente de la série Clearplex - Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur transparente, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI05067557
N° MFRCLEARPLEX-1 CTG
Prix21.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série Clearplex - Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur transparente, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI05067557
N° MFRCLEARPLEX-1 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Applications d’aliments et de boissons où un lubrifiant transparent est souhaité
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    240°C/464 °F
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215335008
  • Température de fonctionnement maximale
    360 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    40
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    CLEARPLEX
  • Plage de température
    0 à +360 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215335008
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5.50 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0350-098 CLEARPLEX-1 13OZ CTG
  • Enregistré NSF H1
  • Résistant à l’eau
  • Contient un additif antimicrobien
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good