Motion
JUPE PGO 680 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 680 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO - 1 gal, Jug, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067598
N° MFRPGO 680 1GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 680 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO - 1 gal, Jug, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067598
N° MFRPGO 680 1GAL JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215684618
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215684618
  • Viscosité
    725
  • Indice de viscosité
    272

Aperçu

Description du fabricant
L0846-057 HUILE POUR ENGRENAGES PGO680 1GAL JUG
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle