Motion
SYNFLUSH FG 1QT
Huile hydraulique SYNFLUSH FG - Oui, 1 pinte, bouteille, grade ISO 46
N° D’ARTICLE MI05067617
N° MFRSYNFLUSH FG 1QT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique SYNFLUSH FG - Oui, 1 pinte, bouteille, grade ISO 46
N° D’ARTICLE MI05067617
N° MFRSYNFLUSH FG 1QT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Application
    Par conséquent, il peut être utilisé lors de la substitution de plusieurs types de liquides sans laisser d’incompatib, LUBRIPLATE Synflush FG est compatible avec la polyalphaoléfine synthétique, les polyolestéres, les desters, les polyalkylèneglycols (PAG) ainsi que les fluides à base minérale
  • Type de base
    Semi-synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Composition
    Huile synthétique
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •Utilisé lors du passage de nombreux types de liquides à d’autres sans laisser de résidus incompatibles
  • Point d’éclair
    218°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215696109
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -45°C/-49 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215696109
  • Viscosité
    48
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
SYNFLUSH FG (1 TRIMESTRE)
  • Enregistré NSF H1
  • Utilisé lors du passage de nombreux types de fluides à d’autres sans laisser de résidus incompatibles