Motion
L0968-060
Huile pour compresseur d’air - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 22 , de qualité SAE 5W , 5 gal (É.-U.), Seau
N° D’ARTICLE MI05067619
N° MFRL0968-060
Prix436.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour compresseur d’air - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 22 , de qualité SAE 5W , 5 gal (É.-U.), Seau
N° D’ARTICLE MI05067619
N° MFRL0968-060
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
Votre prix436.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anticorrosion, antioxydation, stabilité thermique
  • Application
    recommandé pour de nombreux types de compresseurs d’air rotatifs à vis et à palettes rotatives. Ces fluides synthétiques sont excellents pour les applications de roulements et de chaînes à haute température, ainsi que pour les situations qui visent une efficacité améliorée et des intervalles de vidange prolongés. Ils
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellent pouvoir lubrifiant•Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur•Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
  • Point d’incendie
    243°C/470°F
  • Point d’éclair
    216°C/420°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    23
  • Indice de viscosité
    138

Aperçu

Description du fabricant
L0968-060 HUILE SYNLUBE22 5GAL SEAU
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good