Motion
12G-12FJX90S

GATES RUBBER CO
12G-12FJX90S

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur de flexible de 3/4 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI05068207
N° MFR12G-12FJX90S
Prix74.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12G-12FJX90S

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur de flexible de 3/4 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI05068207
N° MFR12G-12FJX90S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0625 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Taille/type de fin
    No 12 JIC 37° Évasé
  • Corps hexagonal
    1.2600 po
  • Taille hexagonale
    1.2600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.8100 po, 71.29 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po, 19 mm
  • Longueur
    4.8200 po
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    1.0625 po
  • Taille du filetage
    1-1/16-12
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12
  • Poids
    0.84 lb
  • Largeur
    1.2600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FJX
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Tube plié court 90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25179-1212
  • Compatibilité du fabricant
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323320
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE, EN, ISO
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    FJX
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    Raccord pivotant femelle JIC
  • CUP_NON
    072053323320

Aperçu

Description du fabricant
12G-12FJX90S EN VRAC N G25179-1212
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;