Motion
2MM9307WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9307WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI05068321
N° MFR2MM9307WICRTUL
Prix2,579.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9307WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI05068321
N° MFR2MM9307WICRTUL
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
Prix2,579.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9307WICRTUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796016903
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796016903

Aperçu

Description du fabricant
2MM9307WICRTUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.080 kg 0.170 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9307WICRDUH 2MM9307WICRDUL 2MM9307WICRDUL FS637 2MM9307WICRDULC1 2MM9307WICRDULFS637 2MM9307WICRDUM 2MM9307WICRQUH 2MM9307WICRQUL 2MM9307WICRQUM 2MM9307WICRSUH 2MM9307WICRSUL 2MM9307WICRSULFS934 2MM9307WICRSUM 2MM9307WICRTUH 2MM9307WICRTUL 2MM9307WICRTUM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté