Motion
7205DF

NTN
7205DF

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI05069564
N° MFR7205DF
Prix255.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7205DF

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI05069564
N° MFR7205DF
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
Prix255.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7205DF PALIER
  • Type duplex
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359438918
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20600 N
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7205DF PALIER