Motion
12B-3-20B
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po , moyeu « B », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05069843
N° MFR12B-3-20B
Prix374.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po , moyeu « B », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05069843
N° MFR12B-3-20B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix374.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Poids
    4.85 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067501433

Aperçu

Description du fabricant
12B-3-20B 3/4 TRP RACCORD MÉTRIQUE Z20