Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale1271 mm
- Largeur totale148 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Taille de la tigeM18x1.5
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral1025 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPT
Détails
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Fait sur commandeOui
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+12 psi
- Type de montageTourillon
- Plage de pression de fonctionnement+12 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+218 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique