Motion
ÉTAU 902  L3IN  M8 SS

REXNORD INC
VISESPLICE 902 L3IN M8 SS

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat Marbett® - Épissure à vis, longueur totale de 21.8 mm, largeur de 15.2 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05071502
N° MFRVISESPLICE 902 L3IN M8 SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VISESPLICE 902 L3IN M8 SS

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat Marbett® - Épissure à vis, longueur totale de 21.8 mm, largeur de 15.2 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05071502
N° MFRVISESPLICE 902 L3IN M8 SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    21.8 mm
  • Largeur totale
    1.0300 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    15.2 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Épissure de visière
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699947496

Aperçu

Description du fabricant
902-656041 3IN VISESPLICE
  • ViseSplice™ - 3 Inches Length
  • Filetage M8
  • Acier inoxydable austénitique
  • Fourni avec écrous autobloquants