Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.13 po
- Longueur2.59 po
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAluminium
- Pression d’éclatement13400 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- MatérielAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSchrader
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi