Motion
NU2307ET2XC3

NTN
NU2307ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05072804
N° MFRNU2307ET2XC3
Prix254.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2307ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05072804
N° MFRNU2307ET2XC3
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
Prix254.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
NU2307ET2C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG