Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGBC.S22210-88-121 ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde S22210-88 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantS22210-88
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1526 lbf
- Capacité de charge statique radiale746 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série20000
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON662300019474
Aperçu
- MTO