Motion
VXA2130-02N-1

SMC CORP OF AMERICA
VXA2130-02N-1

Vanne à air direct à 2 ports
N° D’ARTICLE MI05073123
N° MFRVXA2130-02N-1
Prix28.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VXA2130-02N-1

Vanne à air direct à 2 ports
N° D’ARTICLE MI05073123
N° MFRVXA2130-02N-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    25.6 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPTF
  • Poids
    170 g

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pays d’origine
    JP
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.5 Mpa2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.5 Mpa
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VXA2130-02N-1 , PRODUIT, PILOTE PNEUMATIQUE
  • Vanne pneumatique directe à 2 ports
  • La sélection appropriée des matériaux de carrosserie et d’étanchéité permet l’application d’une grande variété de fluides
  • Corps de vanne disponible en N.C. ou N.O.
  • Port : 1/8 à 1/2 pouces
  • Pression pilote : 0.25 à 0.7 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté