Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Couple23.3 N-m
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet à tirage RCB-121616;PDL068 présente un diamètre d’alésage de 3/4 po, un type de fermeture ouverte avec conception à godet à embrayage à rouleaux, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes d’embrayage à roue libre et les applications d’indexation.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.12000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SériePBR
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790230417