Motion
NTH-3460
Assemblage de rouleau et de cage - 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.7188 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073537
N° MFRNTH-3460
Prix217.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.7188 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073537
N° MFRNTH-3460
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
Prix217.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7188 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Description
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • Capacité de charge dynamique
    133 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Série
    NTH
  • Capacité de charge statique
    433 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790253416

Aperçu

Description du fabricant
NTH-3460 ASSEMBLAGE DE ROULEMENT DE BUTÉE, STANDARD