Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/4 po
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe B-47;PDL125 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 1/4 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur totale de 0.4375 po et un poids de 0.01 lb, conçu pour les assemblages mécaniques miniatures et les applications légères.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.10000 tr/min, 6500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790229497