Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR-612-1
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe BH-1010;PDL125 à roulement à aiguilles à godet étiré offre un diamètre d’alésage de 5/8 po, un type de fermeture ouvert, une construction à bout étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques et automobiles.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- CUP_NON605790225574