Motion
NTA-1423;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1423;PDL125

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.8750 po d'alésage, 1.4375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073633
N° MFRNTA-1423;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1423;PDL125

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.8750 po d'alésage, 1.4375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073633
N° MFRNTA-1423;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    TRA-1423
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    13.43 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3020 lbf
  • Série
    NTA
  • Capacité de charge statique
    49.82 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790229657

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1423;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L125