Motion
TRB-815
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.5000 po DI, 0.9375 po DE
N° D’ARTICLE MI05073801
N° MFRTRB-815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.5000 po DI, 0.9375 po DE
N° D’ARTICLE MI05073801
N° MFRTRB-815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL125, TRB-815
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2
  • CUP_NON
    605790225581

Aperçu

Description du fabricant
TRB-815;PD;L125 RONDELLE DE BUTÉE