Motion
IDF-BP304
ENSEMBLE DE TUYAUTERIE DE DÉRIVATION (IDF6~11E)
N° D’ARTICLE MI05073927
N° MFRIDF-BP304
Prix183.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE TUYAUTERIE DE DÉRIVATION (IDF6~11E)
N° D’ARTICLE MI05073927
N° MFRIDF-BP304
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
Prix183.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    3.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Température d’entrée d’air standard, 35°C/40°C selon la taille
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
IDF-BP304 JEU DE TUYAUTERIE DE DÉRIVATION (IDF6~11E)
  • Réduction substantielle des heures de main-d’œuvre d’installation
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Température de fonctionnement max. : IDF 60°C, IDU 80°C
  • Sécheuse applicable : IDF1E à 75E, IDU3E à 75E

Les clients ont également acheté