Motion
MQMLB16H-30D
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 16 mm, course de 30 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI05074376
N° MFRMQMLB16H-30D
Prix342.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 16 mm, course de 30 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI05074376
N° MFRMQMLB16H-30D
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
Prix342.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Hauteur totale
    19.5 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    127 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    140.8 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    MQ
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.01 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.01 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MQM
  • Applications spéciales
    Applications à faible friction

Aperçu

Description du fabricant
MQMLB16H-30D CYL, FAIBLE FRICTION, ÉLEVÉ
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon