Motion
47950
Mèche Jobber Length - série 550ASP-TN , 3 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 33 mm, angle de pointe 135 °, OAL 61 mm
N° D’ARTICLE MI05074825
N° MFR47950
Prix6.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 550ASP-TN , 3 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 33 mm, angle de pointe 135 °, OAL 61 mm
N° D’ARTICLE MI05074825
N° MFR47950
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
Prix6.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3 mm
  • Cannelure Longueur  
    33 mm
  • Global Longueur  
    61 mm
  • Diamètre de la tige
    3 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    550ASP-TN
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE PERÇAGE 550ASP3.00 MM 47950