Motion
48001
Mèche Jobber Length - série 550ASP-TN , 8.5 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 75 mm, angle de pointe 135 °, OAL 117 mm
N° D’ARTICLE MI05074837
N° MFR48001
Prix24.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 550ASP-TN , 8.5 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 75 mm, angle de pointe 135 °, OAL 117 mm
N° D’ARTICLE MI05074837
N° MFR48001
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
Prix24.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    8.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    75 mm
  • Global Longueur  
    117 mm
  • Diamètre de la tige
    8.5 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    550ASP-TN
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE PERÇAGE 550ASP8.50 MM 48001