Motion
MDBBD100-95-RL-M9B

SMC CORP OF AMERICA
MDBBD100-95-RL-M9B

Cylindre, TIGE D’ATTACHE, BLOC D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI05076330
N° MFRMDBBD100-95-RL-M9B
Prix526.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MDBBD100-95-RL-M9B

Cylindre, TIGE D’ATTACHE, BLOC D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI05076330
N° MFRMDBBD100-95-RL-M9B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix526.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Longueur totale
    364 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M26x1.5
  • Taille de la tige
    30 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    95 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de biellette de service moyen de la série MB offre une conception améliorée qui améliore le fonctionnement du cylindre et la facilité d’utilisation. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. Le volume du coussin a été élevé, ce qui permet une absorption d’énergie cinétique environ 30 % supérieure. Le port et la vanne de réglage du coussin captif sont situés du même côté du capuchon pour un accès accru. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
  • Support pivotant en angle uni
    MB-B08
  • Changement automatique
    M9B - Solide, universel, 2 fils, horizontal
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D10
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C10
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F10
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L10
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    (0.5m)
  • Type de verrouillage
    Déverrouillage manuel
  • Position de verrouillage
    Verrouillage à l’extrémité de la tige
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, avec interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-10M
  • Œillet de tige
    I-10M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-10
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MBB100-PS
  • Série
    MB
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S10

Aperçu

Description du fabricant
MDBBD100-95-RL-M9B CYL, TIGE D’ATTACHE, EXTRÉMITÉ
  • Cylindre à air de type verrouillable
  • Tailles d'alésage 6 disponibles : 32mm - 100mm
  • 7 styles de montage disponibles
  • Double action , tige unique
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté