Motion
CF24BUUR
Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05076840
N° MFRCF24BUUR
Prix196.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05076840
N° MFRCF24BUUR
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
Votre prix196.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008566
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008566

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF 24BUUR
  • Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté