Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale84.5 mm
- Longueur totale122.3 mm
- Largeur totale44.5 mm
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.75 (A/B à EA/EB) Cv, 1 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (à fentes)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Temps de réponse45 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-7 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)4 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- 5 ports
- Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie