Motion
16826
6826 Masque de balaclava en molleton noir 2 pièces
N° D’ARTICLE MI05078530
N° MFR16826
Prix15.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6826 Masque de balaclava en molleton noir 2 pièces
N° D’ARTICLE MI05078530
N° MFR16826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6826 Masque de balaclava en molleton noir 2 pièces
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 passe-montagne
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168263

Aperçu

Description du fabricant
BALACLAVA EN MOLLETON 6826 2-PC , NOIR,
  • Le masque facial en molleton N-Ferno® 6826 2-pc Balaclava est fait de molleton chaud et extensible pour couvrir votre cou, votre tête et votre visage. La construction en 2 pièces vous permet de le porter de 2 façons différentes : détachez les extrémités et portez-le comme cache-cou ou tête de mort. La longueur plus longue couvre votre visage, votre nez, votre bouche et votre cou pour vous protéger du vent et du froid. Les accents réfléchissants offrent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Les attaches auto-agrippantes uniques se connectent au système de suspension de votre casque de sécurité pour le maintenir en place. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté