Motion
8940164359
Douille à chocs - 1 po de diamètre, prise 1 po, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI05083321
N° MFR8940164359
Prix41.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 1 po de diamètre, prise 1 po, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI05083321
N° MFR8940164359
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
Prix41.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille du support
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    15451574246
  • Matériel
    Acier au chrome-molybdène
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
8940164359 S816D DOUILLE À CHOCS 1" DR DP
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté