Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille du support22 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricantS.O.
- MatérielAcier au chrome-molybdène
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleProfond
Aperçu
- DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
- Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
- ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
- EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation