Motion
KT556325C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05086082
N° MFRKT556325C3
Prix50.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05086082
N° MFRKT556325C3
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
Votre prix50.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    46800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT556325C3 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages à charge élevée et aux systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT556325C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    88600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT556325 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon