Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- TypeRésistant aux coupures