Motion
4938XS
Gants résistants aux coupures - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A2, doublure en polyester
N° D’ARTICLE MI05086408
N° MFR4938XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A2, doublure en polyester
N° D’ARTICLE MI05086408
N° MFR4938XS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
4938 KEVLAR / RÉSISTANT AUX COUPURES XS