Motion
RHB / MSM 48 TTB KIT 40MM

DODGE
RHB / MSM 48 TTB KIT 40MM

RHB / MSM 48 TTB KIT 40MM
N° D’ARTICLE MI05089669
N° MFRRHB / MSM 48 TTB KIT 40MM
Prix501.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 48 TTB KIT 40MM

RHB / MSM 48 TTB KIT 40MM
N° D’ARTICLE MI05089669
N° MFRRHB / MSM 48 TTB KIT 40MM
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
Prix501.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30.00 mm
  • Longueur de l’alésage
    200.03 mm
  • Taille de la bague
    Quantis 48

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 48 KIT TTB 30MM S/L
  • Type de douille
    Double biseauté (court)
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de boulons
    6
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    540 N•m

Aperçu

Description du fabricant
RHB / MSM 48 TTB KIT 40MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good