Motion
BB1283 280-CC  19.92 2-7/8 S ATELIER

DODGE
BB1283 280-CC 19.92 2-7/8 S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B12C28S01992 - Série Quantis, taille de réducteur 128 , entrée de collier de serrage, 2.875 x 5.51 po , sortie gauche (solide A), cadre 280
N° D’ARTICLE MI05089945
N° MFRBB1283 280-CC 19.92 2-7/8 S SHFT
Prix15,625.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1283 280-CC 19.92 2-7/8 S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B12C28S01992 - Série Quantis, taille de réducteur 128 , entrée de collier de serrage, 2.875 x 5.51 po , sortie gauche (solide A), cadre 280
N° D’ARTICLE MI05089945
N° MFRBB1283 280-CC 19.92 2-7/8 S SHFT
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
Prix15,625.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    128
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280
  • Taille de sortie
    2.875 x 5.51 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    550 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476445614
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476445614

Aperçu

Description du fabricant
BB1283 280-CC 19.92 2-7/8 S ATELIER