Motion
RHB38 5.65 S ARBRE AVEC VEM3538

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538

B3C56S00565G-.5G Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Quantis série Gold, taille de réducteur 38 , entrée de collier de serrage, 1.000 x 1.97 po , sortie gauche (solide A), cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090043
N° MFRRHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538

B3C56S00565G-.5G Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Quantis série Gold, taille de réducteur 38 , entrée de collier de serrage, 1.000 x 1.97 po , sortie gauche (solide A), cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090043
N° MFRRHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.000 x 1.97 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    88 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476358815
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Or Quantis

Aperçu

Description du fabricant
RHB38 5.65 S ARBRE AVEC VEM3538